時計皿 並質ガラス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68341762 品番 -
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
直径(Φmm)75 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)約70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68341744
2025-01-06
用途:
テラリウムの蓋として使用いたします。
卸売・小売業

思った通りのもので満足です。傷なども無く、しっかり丁寧に包装をされていました。

対象商品:
68341744
2024-08-07
用途:
高いものと比べて
卸売・小売業

用途は壁掛けのフレームにはめ込もうとして購入しました。
強度などはいらない部分の使用なので、ガラスの見た目だけでの判断ですが、以前買った高いものと比べて差はほとんどなく、心配していた縁の処理なども綺麗でした。

対象商品:
68341717
2022-01-09
用途:
実験の時に溶剤を飛ばすのに使用
製造業

小さなサイズの製品がバリエーションにあり、購入しました。検査機材に時計皿のままいれられるので便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
68341778
2019-12-13
用途:
小さな部品のピックアップ用

エッジの加工もなめらかで、使いやすいです。
大きさもちょうど良かったのでリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68341762
2019-09-28
用途:
作品づくりに使用しました。
卸売・小売業

直径80mmがほしかったが、75mmを購入してみた。やはり少し小さく使用出来なかった。エッジの処理も綺麗でない。

対象商品:
68341708
2018-11-26
用途:
薬品調合時

大きいサイズが欲しかったので当品にして、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする