宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスフラスコ
PP栓付メスフラスコ(ISOLAB)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
規格
DIN/ISO クラスA
許容誤差(mL)
±0.1
栓No.
14/23