宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスフラスコ
PP栓付メスフラスコ(ISOLAB)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
容量(mL)
250
材質
硼珪酸ガラス
規格
DIN/ISO クラスA
許容誤差(mL)
±0.15
栓No.
14/23