宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ISOLAB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
容量(mL)
25
材質
本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格
DIN/ISO クラスA
1目盛(mL)
0.5
許容誤差(mL)
±0.25
栓No.
14/23