宮原計量器
宮原計量器の ガラス・樹脂・金属容器
宮原計量器の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ISOLAB)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68342907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
容量(mL)
500
材質
本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格
DIN/ISO クラスA
1目盛(mL)
5
許容誤差(mL)
±2.50
栓No.
34/35