※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様、サイドアジャスタ位置:-注文コード68343197品番MXQ12-100ZG-M9BL-X2201
参考基準価格(税別)¥77,220販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など66種類から選べます他の種類を見る