※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X2201) ショックアブソーバ+メタルストッパ併用仕様、サイドアジャスタ位置:-
注文コード68343784
品番MXQ8-30ZG-M9BWL-X2201
 
参考基準価格(税別)¥54,560
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など66種類から選べます
他の種類を見る