※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:(-) 5mm注文コード68344213品番MXQR12-20C-M9BWL
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます他の種類を見る