※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ (RB) 両端、オートスイッチ:M9N、調整範囲:-
注文コード68344414
品番MXQR12-40B-M9NL
 
参考基準価格(税別)¥58,140
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る