※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(JS) ショックアブソーバ (RJ) 前進端、オートスイッチ:M9NWV、調整範囲:-
注文コード68344658
品番MXQR12-50JS-M9NWVM
参考基準価格(税別)¥54,560
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る