※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:-
注文コード68344877
品番MXQR12L-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥61,330
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る