※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(A) ラバーストッパ 両端、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68345209
品番MXQR12L-40A-M9BW
参考基準価格(税別)¥49,560
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る