※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)30
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(AS) ラバーストッパ 前進端、オートスイッチ:M9P、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68345787
品番MXQR16-30AS-M9PL
 
参考基準価格(税別)¥44,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る