※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(AT) ラバーストッパ 後退端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68346618
品番MXQR16L-75AT
参考基準価格(税別)¥51,810
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る