※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(C) メタルストッパ 両端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:(X11) 15mm
注文コード68346688
品番MXQR16L-75C-X11
 
参考基準価格(税別)¥60,120
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る