※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
仕様出荷時アジャスタ位置:(-) 右側、アジャスタオプション:(AT) ラバーストッパ 後退端、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、調整範囲:(X12) 25mm
注文コード68347275
品番MXQR20-75AT-X12
参考基準価格(税別)¥57,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る