※使用例、1個販売になります

プラントカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(40個) 注文コード 68348534 品番 200mL 1箱(40個入)
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。

材質ガラス製、リム付 寸法(mm)Φ64×100 容量(mL)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする