ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
蓋付ステンレスビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68351352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
容量(mL)
3000
材質
ステンレスSUS304
タイプ
目安目盛入、取手付、口付
目盛(mL)
500
口径×高さH(mm)
155×178