ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
蓋付ステンレスビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
68351377
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
容量(mL)
500
材質
ステンレスSUS304
タイプ
目安目盛入、取手付、口付
目盛(mL)
50
口径×高さH(mm)
81×108
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68351377
-
70501908
OM4964
フタ付口付ビーカー (丁番タイプ)
オオモリ
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました