※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
仕様出荷時アジャスタ位置:(L) 左側、アジャスタオプション:(CT) メタルストッパ 後退端、オートスイッチ:M9BW、調整範囲:(-) 5mm
注文コード68351396
品番MXQR8L-50CT-M9BWL
 
参考基準価格(税別)¥49,010
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など763種類から選べます
他の種類を見る