ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの ビーカー/計量カップ/コップ
磁製ビーカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
68351492
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SiO2、Al2O2他
容量(L)
2
使用温度(℃)
常用1050
口径×高さH(mm)
155×170