M5StackのGROVE ポートAを6ポートまで拡張できるユニット。M5StackのポートAを最大6ポートまで拡張することができます。ポートに接続された異なるセンサーなどを切り替えることができます。複数のI2Cスレーブデバイスを接続する必要があり、それらの一部が同じアドレスを共有している可能性がある場合、このユニットによりI2Cアドレスの競合を解決することができます。本製品には、TI社製のTCA9548Aを搭載しています。TCA9548AにはI2Cバスを介して制御できる8つの双方向変換スイッチがあり、マ