MLX90614を搭載した、非接触温度検出用に設計されたM5Stack用赤外線温度計のユニットです。人体/物体の表面温度の測定・動きの検出などの用途に適しています。GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。MLX90614は遠くの物体から跳ね返る赤外線を測定し、物理的に触れることなく広範囲の温度を感知可能。測定したい場所にセンサーを向けるだけで、放射された赤外線を測定して温度を検出します。視野90度で測定を行います。測定対象に触れる必要が