仕様●イーサネットチップ:W5500●対応プロトコル:TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE●RS485チップ:SP3485EE●RS232チップ:MAX232●PoE電源供給モード:アイドリング通信ケーブルピン(10M/100Mbpsイーサネット)、J4J5(VC-)、J7J8(VC+)●PoE規格:IEEE802.3af●DC入力電圧:9V〜24V●重量:32g●サイズ:54×54×28 mm●【セット内容】●PoE Base ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●
アズワン品番67-0432-61