M5STACK-U123 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 68351799

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
アズワン品番67-0398-02
内容量1個注文コード68351799品番M5STACK-U123
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラーインジケータ付きのポテンショメータ。照明や音楽の制御に適したカラーインジケータ付きのポテンショメータです。35mmのスライド式ポテンショメータとマイコンを内蔵したフルカラーLED SK6812を14個使用しています。中心点の位置決めが可能で、各LEDの明るさと色を調整できます。中心点の位置決め可能。優れたダンピング。単一接続の10kΩ可変抵抗。プログラム可能なRGBライト。Groveインターフェース。開発環境:Arduino、UIFlow。【用途】。照明と音楽のコントロール。調節スイッチ。ポテンショ

仕様●フェーダー長:35mm●フェーダーハンドル長:10mm●単一抵抗:10 kΩ●RGB LED:プログラマブルRGBランプSK6812 ×14●動作電流:90.04mA(照明輝度構成50%、フェーダー最大出力)●重量:15.5g●サイズ:40.3×14×12.2 mm●【セット内容】●ユニットフェーダー ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1アズワン品番67-0398-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする