※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68351999
品番MXS12-10BS-M9BZ
参考基準価格(税別)¥48,730
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る