※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68352078
品番MXS12-10R-M9BV
参考基準価格(税別)¥49,170
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る