仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC〜3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz〜12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40〜+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0368-51