ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68352185 品番ICB-M96G
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
部品穴をナンバリングして使いやすくしたユニバーサル基板。

仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.2mmt●穴径:Φ0.9、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40) アズワン品番67-0371-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする