JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68352910
品番
S02B-XASS-1
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0403-88