内容量1個
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):100k●入力数:4、8●入力タイプ:差動、シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.6V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.6V、5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:2
注文コード68353007
品番ADS8344NB/1K