内容量1個
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):2M●入力数:1●入力タイプ:擬似差動、シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜5.25V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:48-TQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-TQFP(7x7)●取り付けタイプ:面実装
注文コード68353016
品番ADS8411IPFBT