内容量1個
仕様●ビット数:16●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:-●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●取り付けタイプ:面実装
注文コード68353025
品番ADS7813U