NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68353068 品番CLS30-11
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:11(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPC アズワン品番67-0416-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする