※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)75
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード68353408
品番MXS12-75AF-M9NWM
 
参考基準価格(税別)¥66,660
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る