※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード68353864
品番MXS16-100BSAT-M9BVL
 
参考基準価格(税別)¥74,640
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る