曜日別特売
RWS1000B-12 スイッチング電源 1000W RWS1000Bシリーズ TDKラムダ 68354136

スイッチング電源 1000W RWS1000Bシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷93日以内出荷とは
内容量1個注文コード68354136品番RWS1000B-12
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

最大出力電力:1000W
入力電圧範囲:85~265VAC
使用温度範囲:-20~+60℃(-20~+50℃:100%, +60℃:60%)
外形寸法(WxHxD)mm:127 x 63 x 198
出力電圧:12V。最大出力電流:84A。効率 12V(200VAC typ):85%。

入力電流(A)
(100/115VAC)13/11
(200/230VAC)7/5.5
効率
(100/115VAC)81%/82%
(200/230VAC)85%/85%
形状シャーシ付き (ユニット)幅(mm)127高さ(mm)63質量(g)2000奥行(mm)198定格電力(W)1000適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/4kVAC(20mA)、出力-FG/1.5VAC(20mA)各1分間漏洩電流1.2mA以下出力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)84保存温度(℃)-30~75冷却方式強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8過電流保護88.2A~動作温度(℃)-20~60(-20~50/100%、60/65%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC14.4~17.4V温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠アズワン品番67-0478-43入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)20/40、60/60耐衝撃196m/s2以下動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)ロードレギュレーション96ラインレギュレーション48保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする