※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード68356384
品番MXS20-150ASF-M9BW
 
参考基準価格(税別)¥92,180
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る