超高速R170シリーズmicroSDXCカード HDMCSDXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68356507 品番HDMCSDX512GA2V30PRO
参考基準価格(税別)¥17,970 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

読み込み速度最大170MB/秒、書き込み速度最大100MB/秒に対応した超高速転送のmicroSDXCカードです。

仕様●容量(GB):512●CLASS10 UHS-I Speed class3●読み込みIOPS:4000IOPS以上●書き込みIOPS:2000IOPS以上●原産国:中国●コード番号:364-7418 アズワン品番67-2251-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする