軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68356674 品番AP1-1080-N-100
参考基準価格(税別)¥68,875 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。
塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用。

仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20〜70℃(空気)、0〜70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい アズワン品番67-2251-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする