※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード68357364
品番MXS20-50-M9NWL
 
参考基準価格(税別)¥50,710
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る