※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXS - クロスローラガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
仕様
アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68357644
品番
MXS20TF-100BS
参考基準価格(税別)
¥68,590
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
1129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
機能オプション
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動形
ストローク(mm)
100