カムラッチハンドル DC-W8シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68358966 品番DC-W8L
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。

仕様●勝手:左勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0724 アズワン品番67-2357-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする