※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)20
仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード68361029
品番MXS8-20ASBT-M9PL
 
参考基準価格(税別)¥47,520
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る