アラム
PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
6×7
1×2
2×3
3×4
4×5
4×6
5×6
5×7
6×7
6×8
8×9
8×10
9×10
10×11
外径(Φmm)
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68361378
品番
6x7(1m)
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PTFE
長さ(m)
1
内径×外径(Φmm)
6×7
外径(Φmm)
7
耐熱温度(℃)
260(無負荷)