※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)75
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード68362535
品番MXS8-75ASFR-A90
参考基準価格(税別)¥65,450
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など1129種類から選べます
他の種類を見る