曜日別特売
800 段ない・ス68 シコク 68362965

段ない・ス68

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):680×800×51●重量(kg):約4.2●適合段差(cm):7~21●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kg注文コード68362965品番800
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。
高いグリップ力で雨の日も安心です。
ラインナップが豊富で様々な環境に対応します。
アルミエッジ、滑り止めの脱着が容易であるため、メンテナンスが簡単です。
全幅68cmとスリムになり、狭い間口でも対応できます。

仕様●サイズ(mm):680×800×51●重量(kg):約4.2●適合段差(cm):7~21●★入数:1個●材質:FRP・アルミニウム・合成ゴム・樹脂●有効寸法:650mm●折りたたみ時の厚さ:8cm●耐荷重:300kgアズワン品番7-4845-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする