ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の シーツ・カバー 施設用
透湿防水シーツ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-6387-04
注文コード
68363017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。
四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様
●サイズ(mm):約880×1940●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
7-6387-04