※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード68363698
品番MXS12L-50BS-M9NV
参考基準価格(税別)¥54,340
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など502種類から選べます
他の種類を見る