※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)125
仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード68364136
品番MXS16L-125ASBT
参考基準価格(税別)¥75,020
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など502種類から選べます
他の種類を見る